Referenties
Bahco:424P-25
Rubix:10070338
EAN:7311518238407

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKBEITEL 2COMP 25MM 424P-25
De Bahco 424P steekbeitel is ontworpen voor het vormgeven en aanpassen van hout. Het geharde en getemperde stalen blad in combinatie met een antisliphandgreep van twee materialen zorgt voor een goede controle tijdens timmerwerkzaamheden.
Kenmerken:
Deze steekbeitel is bedoeld voor snij-, aanpassings- en afwerkingswerkzaamheden aan houten werkstukken. Het blad is nauwkeurig geslepen voor een scherpe snijkant, terwijl de gepolijste afwerking de vorming van roest beperkt. Het blad is vervaardigd van gehard en getemperd staal en ontworpen om zijn eigenschappen bij herhaaldelijk gebruik te behouden.
De handgreep van twee materialen met antisliprubber verbetert de grip en vergemakkelijkt de controle over het gereedschap tijdens precisiewerkzaamheden. Het gereedschap wordt geleverd met een bladbeschermer die de snijkant tussen twee gebruiksmomenten beschermt.
Specificaties:
• Producttype: steekbeitel
• Materiaal blad: gehard en getemperd staal
• Afwerking blad: gepolijst
• Bladlengte: 140 mm
• Lengte handgreep: 126 mm
• Handgreep: twee materialen met antisliprubber
• Meegeleverde accessoires: bladbeschermer
Afmetingen en gewicht per referentie:
• 424P-4: bladbreedte 4 mm; gewicht 136 g
• 424P-6: bladbreedte 6 mm; gewicht 144 g
• 424P-8: bladbreedte 8 mm; gewicht 150 g
• 424P-10: bladbreedte 10 mm; gewicht 161 g
• 424P-12: bladbreedte 12 mm; gewicht 166 g
• 424P-14: bladbreedte 14 mm; gewicht 172 g
• 424P-15: bladbreedte 15 mm; gewicht 176 g
• 424P-16: bladbreedte 16 mm; gewicht 181 g
• 424P-18: bladbreedte 18 mm; gewicht 190 g
• 424P-20: bladbreedte 20 mm; gewicht 213 g
• 424P-22: bladbreedte 22 mm; gewicht 215 g
• 424P-24: bladbreedte 24 mm; gewicht 226 g
• 424P-25: bladbreedte 25 mm; gewicht 236 g
• 424P-26: bladbreedte 26 mm; gewicht 242 g
• 424P-28: bladbreedte 28 mm; gewicht 249 g
• 424P-30: bladbreedte 30 mm; gewicht 264 g
• 424P-32: bladbreedte 32 mm; gewicht 274 g
• 424P-35: bladbreedte 35 mm; gewicht 294 g
• 424P-38: bladbreedte 38 mm; gewicht 305 g
• 424P-40: bladbreedte 40 mm; gewicht 314 g
Normen:
• ISO 2729: deze norm definieert de eisen voor beitels en gutsen om dimensionale en functionele eigenschappen te waarborgen die geschikt zijn voor het beoogde gebruik
Kenmerken:
Deze steekbeitel is bedoeld voor snij-, aanpassings- en afwerkingswerkzaamheden aan houten werkstukken. Het blad is nauwkeurig geslepen voor een scherpe snijkant, terwijl de gepolijste afwerking de vorming van roest beperkt. Het blad is vervaardigd van gehard en getemperd staal en ontworpen om zijn eigenschappen bij herhaaldelijk gebruik te behouden.
De handgreep van twee materialen met antisliprubber verbetert de grip en vergemakkelijkt de controle over het gereedschap tijdens precisiewerkzaamheden. Het gereedschap wordt geleverd met een bladbeschermer die de snijkant tussen twee gebruiksmomenten beschermt.
Specificaties:
• Producttype: steekbeitel
• Materiaal blad: gehard en getemperd staal
• Afwerking blad: gepolijst
• Bladlengte: 140 mm
• Lengte handgreep: 126 mm
• Handgreep: twee materialen met antisliprubber
• Meegeleverde accessoires: bladbeschermer
Afmetingen en gewicht per referentie:
• 424P-4: bladbreedte 4 mm; gewicht 136 g
• 424P-6: bladbreedte 6 mm; gewicht 144 g
• 424P-8: bladbreedte 8 mm; gewicht 150 g
• 424P-10: bladbreedte 10 mm; gewicht 161 g
• 424P-12: bladbreedte 12 mm; gewicht 166 g
• 424P-14: bladbreedte 14 mm; gewicht 172 g
• 424P-15: bladbreedte 15 mm; gewicht 176 g
• 424P-16: bladbreedte 16 mm; gewicht 181 g
• 424P-18: bladbreedte 18 mm; gewicht 190 g
• 424P-20: bladbreedte 20 mm; gewicht 213 g
• 424P-22: bladbreedte 22 mm; gewicht 215 g
• 424P-24: bladbreedte 24 mm; gewicht 226 g
• 424P-25: bladbreedte 25 mm; gewicht 236 g
• 424P-26: bladbreedte 26 mm; gewicht 242 g
• 424P-28: bladbreedte 28 mm; gewicht 249 g
• 424P-30: bladbreedte 30 mm; gewicht 264 g
• 424P-32: bladbreedte 32 mm; gewicht 274 g
• 424P-35: bladbreedte 35 mm; gewicht 294 g
• 424P-38: bladbreedte 38 mm; gewicht 305 g
• 424P-40: bladbreedte 40 mm; gewicht 314 g
Normen:
• ISO 2729: deze norm definieert de eisen voor beitels en gutsen om dimensionale en functionele eigenschappen te waarborgen die geschikt zijn voor het beoogde gebruik
Sterke punten
• Antisliphandgreep van twee materialen voor een stabiele grip en betere controle over de bewegingen
• Nauwkeurig geslepen blad voor verzorgde snij- en aanpassingswerkzaamheden
• Gehard en getemperd staal helpt de eigenschappen van het blad langdurig te behouden
• Gepolijste afwerking beperkt het risico op corrosie
• Bladbeschermer vergemakkelijkt de opslag en beschermt de snijkant tussen gebruiksmomenten
• Nauwkeurig geslepen blad voor verzorgde snij- en aanpassingswerkzaamheden
• Gehard en getemperd staal helpt de eigenschappen van het blad langdurig te behouden
• Gepolijste afwerking beperkt het risico op corrosie
• Bladbeschermer vergemakkelijkt de opslag en beschermt de snijkant tussen gebruiksmomenten
Toepassingen
Deze Bahco steekbeitel is geschikt voor nauwkeurige timmerwerkzaamheden aan massief houten werkstukken: voorbewerken, aanpassen, afwerken, gaten uithakken en eenvoudig houtsnijwerk. Hij is geschikt voor timmerwerkplaatsen, meubelmakerijen, interieurbouw en meubelproductie en voor werkzaamheden op bouwplaatsen. Zowel in de werkplaats als op locatie vergemakkelijkt de bladbeschermer de opslag en het transport van het gereedschap tussen verschillende werkplekken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Blad lengte | 140 mm |
| Breedte blad | 25 mm |
| Handvat | tweecomponenten;gegummeerd |
| Aangepaste tariefcode | 82053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,71 excl. BTW
/ stuk
€ 21,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden