NORTON KOMSLIJPSTEEN 06 125X50X32 38A60LVS 45 M/S
Beker & schotel Gereedschapskamer - 38A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:69936639992
Rubix:A0175331
EAN:3157625820807

Documenten
Productdetails : NORTON KOMSLIJPSTEEN 06 125X50X32 38A60LVS 45 M/S
Norton geglazuurde slijpschijven zijn al generaties lang toonaangevend op het gebied van technologische verbeteringen om de prestaties en productiviteit van uw slijp- en slijpwerkzaamheden aan gereedschap en frezen te maximaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 125 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,54 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 142,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
