Bekerborstel
Draad | Roestvrij staal (INOX) |
---|---|
Diameter borstel | 100 mm |
Gebruik | Krachtige haakse slijpmachines |
Verpakkingshoeveelheid | 5 |
---|---|
Draad | Roestvrij staal (INOX) |
Diameter borstel | 100 mm |
Gebruik | Krachtige haakse slijpmachines |
Draaddiameter | 0,5 mm |
Max. toerental | 9000 rpm |
Diameter schroefdraad | 14 mm |
Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Levering doorgaans binnen 6 dagen