Referenties
Metabo:627331000
Rubix:A0217593
Fabrikant:627331000
EAN:4007430066497

Technische samenvatting
| Boordiameter | 8 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 400 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : METABO BEKISTINGSBOOR 8X400 HSS 627331000
Spiraalboren van HSS-staal voor extra lange levensduur, Komt overeen met de veiligheidseisen van de beroepsvereniging voor houtbewerking conform DIN 7490, Geen klemmen in het boorgat, goede spaanafvoer, Voor het boren in bekistingen in de bouw en van planken, balken, vloerdelen en platen van zacht- en hardhout. Ook als boren voor gevelwerkers en dakdekkers voor metaal, geprofileerd plaatstaal enz. geschikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 400 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | bekistingen op de bouwplaats; planken, balken, delen en platen van zacht- en hardhout. ook geschikt als gevel- en dakdekkersboor voor metaal en geprofileerd plaatwerk. |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,25 excl. BTW
/ stuk
€ 20,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen