Referenties
Metabo:627405000
Rubix:A0217479
Fabrikant:627405000
EAN:4007430066626

Technische samenvatting
| Boordiameter | 16 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 600 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : METABO BEKISTINGSBOOR 16X600 HSS 627405000
Spiraalboren van HSS-staal voor extra lange levensduur, Komt overeen met de veiligheidseisen van de beroepsvereniging voor houtbewerking conform DIN 7490, Geen klemmen in het boorgat, goede spaanafvoer, Voor het boren in bekistingen in de bouw en van planken, balken, vloerdelen en platen van zacht- en hardhout. Ook als boren voor gevelwerkers en dakdekkers voor metaal, geprofileerd plaatstaal enz. geschikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Totale lengte | 600 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,75 excl. BTW
/ stuk
€ 48,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen