4.8 BEKISTINGSDRAADSTANG 1 MTR 20MM
Bekistingsdraadstang lengte 1 meter ronde schroefdraad Staal ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20420.200.001
Rubix:08510515
EAN:8715492608321

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : 4.8 BEKISTINGSDRAADSTANG 1 MTR 20MM
Bekistingsdraadstang lengte 1 meter ronde schroefdraad Staal ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1850 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Metrische diameter | M20 |
| Draadsoort | ronde schroefdraad |
| Diameter | 20 mm |
| Afwerking | staal |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Oppervlakte | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,51 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 283,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen