Referenties
Spartex:TF3M33A2-70
Rubix:A0819887
Fabrikant:0976233 3000
EAN:4043377232199


Technische samenvatting
| Lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M33
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M33 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,87 excl. BTW
/ stuk
€ 256,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M33