4.8 BEKISTINGSDRAADSTANG 1 MTR 24MM
Bekistingsdraadstang lengte 1 meter ronde schroefdraad Staal ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20420.240.001
Rubix:08510516
EAN:8715492608338

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : 4.8 BEKISTINGSDRAADSTANG 1 MTR 24MM
Bekistingsdraadstang lengte 1 meter ronde schroefdraad Staal ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2950 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Metrische diameter | M24 |
| Diameter | 24 mm |
| Afwerking | staal |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Oppervlakte | onbehandeld staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,30 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 313,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen