ELESA+GANTER DRAADSTIFT DIN 6332-M10-60-SK
Stelschroeven met drukpunt, gezwart
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 6332-M10-60-SK
Rubix:08932853
Fabrikant:DIN 6332-M10-60-SK
EAN:4045525327412






Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 60 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : ELESA+GANTER DRAADSTIFT DIN 6332-M10-60-SK
Het drukpunt van deze schroeven DIN 6332 is ontworpen voor gebruik met of zonder drukplaat voor het vastklemmen. De borgring resp. veer is een eenvoudige en snelle methode om de drukplaat aan de stelschroef te bevestigen. Door de combinatie van stelschroeven DIN 6332 met verschillende handgrepen of knoppen kunnen eenvoudige klemschroeven worden gemaakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Diameter schroefdraad | 60 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 5,8 |
| Norm | din 6332 |
| Metrische diameter | m10 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181542 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,17 excl. BTW
/ stuk
€ 3,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen