METABO BETONBOOR 8,0X 200 HM 627679000
Betonboor, met hardmetalen punt, serie "classic"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627679000
Rubix:A0217429
Fabrikant:627679000
EAN:4007430069719

Productdetails : METABO BETONBOOR 8,0X 200 HM 627679000
Betonboren voor boor- en klopboormachines conform DIN 8039, gefreesde hoekgleuf, rechte spiraalinlaat, lange levensduur, hittebestendig, hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, robuuste uitvoering, Oppervlak: kogelgestraald, Geschikt voor het boren in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 200 mm |
| Boordiameter | 8 mm |
| Snijlengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,50 excl. BTW
/ stuk
€ 7,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen