Referenties
Bosch:2608597655
Rubix:A0152272
EAN:3165140186674

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 3X40X70MM D2,8MM 2608597655
Betonboren CYL-3 4 x 40 x 75 mm, d 3,3 mm; 1 stuk
Toepassingen
Beton | BetonSteen | Metselwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 146x42x4 mm |
| Gewicht verpakking | 6 g |
| Totale lengte | 70 mm |
| Boordiameter | 3 mm |
| Snijlengte | 40 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 16,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
