BOSCH BETONBOOR CYL-3 SP 5X90X150 2608597677

Betonboren CYL-3

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608597677
Rubix:A0753091
EAN:3165140186896
BOSCH BETONBOOR CYL-3 SP 5X90X150 2608597677

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH BETONBOOR CYL-3 SP 5X90X150 2608597677


Betonboren CYL-3 5 x 90 x 150 mm, d 4,5 mm; 1 stuk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht19 g
Gewicht verpakking19 g
Boordiameter5 mm
Totale lengte150 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
42 mm
215 mm
Aangepaste tariefcode82075030
€ 16,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 19,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen