Referenties
REMA:3308007
Rubix:21014828
EAN:8717365015038

Productdetails : REMA BETONBUISKLEM 3 STUKS CBA 1.5T
Kenmerken: Deze klemmen worden altijd toegepast per 3 stuks. Op verzoek levering compleet met kettingwerk met hijsoog. Exclusief kettingwerk Kettingwerk: 3SPRONG-8MM-KAGW-CW-1500.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1500 kg |
| Bekkenopening | 120 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Hoogte | 320 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 423,43 excl. BTW
/ stuk
€ 512,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
