Referenties
REMA:3364001
Rubix:21015014
EAN:8717365261824

Productdetails : REMA KLEM CBT-1.0/1000KG 0-20 MM
Beweegbare taats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Bekkenopening | 20 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Breedte | 138 mm |
| Hoogte | 258 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 482,48 excl. BTW
/ stuk
€ 583,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
