Referenties
Fischer:546399
Rubix:0999112531
Fabrikant:FBS II 6 x 55 M10/21
EAN:4048962329575




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Gegalvaniseerd Staal |
Productdetails : FISCHER BETONSCHROEF FBS II 6 X 55 M10/21 546399
De krachtige betonschroef voor maximaal montagecomfort.
• De FBS II 6 heeft de goedkeuring voor de meervoudige verankering van niet-dragende systemen en is daarmee ideaal voor de verankering van leidingtracés en kabelgoten in voorgespannen holle betonplaten• De ETA-beoordeling (Optie 1) regelt het gebruik in gescheurd en ongescheurd beton voor de hoogste veiligheidsvereisten (bij een schroeflengte van 55 mm)• De eerste betonschroef met diameter 6 met een ETA-beoordeling voor de seismische prestatiecategorie C1 voor een extra veiligheidsvoordeelDe fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 is een verankeringsoplossing van galvanisch verzinkt staal met een schroefdraadstift. De UltraCut FBS II 6 is ideaal voor het bevestigen van leidingtracés, individuele leidingophangingen of opgehangen montagerails voor gebouwentechniek. Bij het inschroeven van de betonschroef met een slagschroevendraaier in het boorgat snijden de schroefdraadflanken zich vormvast in het beton en zorgen voor de hoogste draagkracht. De geringe boorinspanning bespaart tijd bij meervoudige bevestiging. De Europese Technische Beoordeling voor gescheurd en ongescheurd beton evenals voor seismische belastingen en de brandwerendheid voor brandweerstandsklasse R 120 garanderen een extra veiligheidsvoordeel.Functie:• Voor montage wordt een tangentiële slagschroevendraaier met slagschroefbestendige dop of een speciale TX-bit aanbevolen• Bij verticale montage (in plafonds en vloeren) en het gebruik van holle boren is boorgatreiniging niet noodzakelijk. Bij boringen in de vloer moet 3x boordiameter dieper geboord worden• Wanneer de schroefkop tegen het aan te bevestigen onderdeel aandrukt, zodat de schroef zich niet verder kan indraaien, is de correcte montage van de schroef gegarandeerd (optische montagecontrole)
Sterke punten
• Grootste flexibiliteit in belasting en aan te bevestigen materiaal-dikte door tot drie toegestane inschroefdichtes• De speciale zaagtandgeometrie maakt snel insnijden in het beton mogelijk• Bij verticale montage (in plafonds en vloeren) en bij gebruik van holle boren is reiniging van het boorgat niet noodzakelijk. Bij boringen in de vloer moet 3x de boordiameter dieper geboord worden• De spreiddrukvrije verankering (ondersnijding) zorgt voor geringste rand- en asafstanden• De ETA-beoordeling dekt de toepassing in gescheurd beton en de seismische prestatiecategorieën C1 en C2 af• De toelatingsconforme afstelling maakt het mogelijk de betonschroef tweemaal los te draaien, het aan te bevestigen onderdeel te onderleggen en/of uit te lijnen• De nationale goedkeuring regelt het meervoudig gebruik bij tijdelijke verankering (bijv. bekistingsbouw)• De betonschroef FBS II 6-10 van galvanisch verzinkt staal, meerlagig gecoat staal CP en roestvrij staal heeft een ETA voor de stenen Mauerziegel Mz (EN771-1), kalkzandsteen massief KS (EN771-2) en kalkzandsteen met gaten KSL (EN771-2) voor flexibel gebruik op verschillende ondergronden• Bij montage van de betonschroef FBS II 6-10 van galvanisch verzinkt staal, meerlagig gecoat staal en roestvrij staal in metselwerk kan ook tussen de voegen en in groepsmontage, bij gepleisterde metselwerkondergronden, worden gemonteerd
Toepassingen
• Leuningen• Consoles/basisplaten• Metalen profielen• Stellinginstallaties• Aanrijdbeveiliging• Dorpel-/balkverankeringen• Tijdelijke verankering van bijv. bouwplaatsvoorzieningen• Bekistingsstutten• Versterking van bruggen• Renovatie van vervallen of oude gebouwen• Renovatie van parkeergarages
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Gegalvaniseerd Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Bekleding | galvanisch verzinkt |
| Type bedrading | metrisch |
| Vorm van de kop | schroefdraadeinde |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 97,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm