SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4,5X50
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX4,5X50PFA2-50
Rubix:A0056842
Fabrikant:9047245 50/30
EAN:4043377201225


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4,5X50
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 9047 4,5X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm