Referenties
SMC:AS-25L
Rubix:A0729151
Fabrikant:AS-25L
EAN:3618035551045

Documenten
Productdetails : SMC L BEUGEL AS MONTAGE AS-25L
De SMC-serie AS*002F, inline type, compacte snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch-fittingen minimaliseren de installatietijd, verminderen de montagehoogte en maken een compacter machineontwerp mogelijk. Deze snelheidsregelaars kunnen op 4 manieren worden gemonteerd (directe montage, L-beugel montage, DIN-rail montage en houder montage). De beschikbare buismaten variëren van 3,2 mm tot 12 mm buitendiameter (metrisch) en 1/8 tot 1/2 buitendiameter (inch). De AS*002F-serie snelheidsregelaars voldoet aan de RoHS-richtlijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | beugel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,04 excl. BTW
/ stuk
€ 2,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen