ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426-AL-28-400-SR

Beugelgreep aluminium

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 426-AL-28-400-SR
Rubix:A0799024
Fabrikant:GN 426-AL-28-400-SR
EAN:4045525766457
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426-AL-28-400-SR
Technische samenvatting
Lengte400 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426-AL-28-400-SR


Beugelgrepen GN 426 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht415 g
Lengte400 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter28 mm
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,55 excl. BTW
/ stuk
89,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (21)