Referenties
Kipp:K0148.510X40
Rubix:09229344
EAN:4059245042074



Productdetails : KIPP KRUISGREEP K0148.510X40
Materiaal: thermohardende kunststof PF 31, zwart. Schroefdraadbouten van verzinkt staal. Uitvoering: hoogglans gepolijst.
06180-510X40 Kruisgreep vergelijkbaar met DIN 6335, vorm L
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 52 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,69 excl. BTW
/ stuk
€ 3,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen