ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426.1-AL-20-200-SR
Beugelgreep aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 426.1-AL-20-200-SR
Rubix:A0799036
Fabrikant:GN 426.1-AL-20-200-SR
EAN:4045525766501



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426.1-AL-20-200-SR
Beugelgrepen GN 426.1 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 390 g |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,82 excl. BTW
/ stuk
€ 54,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen