ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 426.6-20-200-A

Beugelgreep roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 426.6-20-200-A
Rubix:A0795252
Fabrikant:426.6-20-200-A
EAN:4045525962866
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 426.6-20-200-A
Technische samenvatting
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 426.6-20-200-A


Roestvrijstalen beugelgrepen GN 426.6 kunnen zowel vanaf de achterkant (vorm A) als vanaf de bedieningszijde (vorm B) worden gemonteerd. In dit geval wordt eerst de montagebout aan de machinezijde vastgeschroefd, vervolgens wordt de greep erop geplaatst en aan de zijkant met de draadpen vastgezet. Tegelijkertijd maken de twee bevestigingsmethoden montage in paren tegenover elkaar mogelijk, bijvoorbeeld voor deuren (dubbele handgreep). Hiervoor is doorgaans een montagebout met speciale lengte l2 nodig. Vanwege het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1094 g
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter20 mm
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,57 excl. BTW
/ stuk
131,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (4)