ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426.1-AL-28-500-BL

Beugelgreep aluminium

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 426.1-AL-28-500-BL
Rubix:A0799681
Fabrikant:GN 426.1-AL-28-500-BL
EAN:4045525250284
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426.1-AL-28-500-BL
Technische samenvatting
Lengte500 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426.1-AL-28-500-BL


Beugelgrepen GN 426.1 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht620 g
Lengte500 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter28 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,59 excl. BTW
/ stuk
90,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (14)