ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-20-100-RS
Beugelgreep aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 565.1-20-100-RS
Rubix:A0799208
Fabrikant:GN 565.1-20-100-RS
EAN:4045525831100



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-20-100-RS
Beugelgrepen GN 565.1 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Ze onderscheiden zich door hun stabiliteit en ergonomische vormgeving. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,75 excl. BTW
/ stuk
€ 15,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
100 mm
