ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-20-128-BL
Beugelgreep aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 565.1-20-128-BL
Rubix:A0799713
Fabrikant:GN 565.1-20-128-BL
EAN:4045525544116





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 565.1-20-128-BL
Beugelgrepen GN 565.1 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Ze onderscheiden zich door hun stabiliteit en ergonomische vormgeving. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Lengte | 128 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,55 excl. BTW
/ stuk
€ 13,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
128 mm