Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-40-M8-E-PL
Rubix:A0500117
Fabrikant:DIN 6336-AL-40-M8-E-PL
EAN:4045525333840





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-40-M8-E-PL
Handknoppen, aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,57 excl. BTW
/ stuk
€ 23,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen