KIPP BEUGELGREEP HITTE BESTENDIG ZWART K0190.313208
BEUGELGREEP HITTEBESTENDIG, POLYPHTALAMIDE ZWART
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0190.313208
Rubix:A0556958
EAN:4059245309023



Productdetails : KIPP BEUGELGREEP HITTE BESTENDIG ZWART K0190.313208
Materiaal: thermoplast PPA (hittebestendig), glasvezelversterkt. Uitvoering: zwart. Bestelvoorbeeld: K0190.311708 Opmerking: Het bevestigingsboorgat is zo uitgevoerd dat vanaf de bedieningszijde de beugelgrepen met een cilinderschroef of een zeskantmoer bevestigd kunnen worden. Temperatuurbereik: Permanente gebruikstemperatuur volgens IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kortdurende gebruikstemperatuur max. 250 °C. Montage: Vanaf de bedieningszijde of achterzijde.
Materiaal: Thermoplast PPA (hittebestendig), glasvezelversterkt. Uitvoering: zwart. Bestelvoorbeeld: K0190.311708 Opmerking: De bevestigingsboring is zodanig uitgevoerd dat vanaf de bedieningszijde de beugelgrepen met een cilinderschroef of een zeskantmoer bevestigd kunnen worden. Temperatuurbereik: Continue bedrijfstemperatuur volgens IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kortdurende gebruikstemperatuur max. 250 °C. Montage: Vanaf de bedieningszijde of vanaf de achterzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 154 mm |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,68 excl. BTW
/ stuk
€ 17,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen