KIPP BEUGELGREEP RVS FORM B A=140 D=M8X18 K0198.140082
Beugelgrepen rvs, vorm B
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0198.140082
Rubix:0999112809
EAN:4059245122998



Productdetails : KIPP BEUGELGREEP RVS FORM B A=140 D=M8X18 K0198.140082
Grondstof: Edelstaal-fijngietwerk 1.4308. Montagemateriaal 1.4301.Uitvoering: gestraald en zijdemat elektrolytisch gepolijst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 594 g |
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,17 excl. BTW
/ stuk
€ 406,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen