ELESA+GANTER BEUGELGREEP AANLASUITVOERING GN 425.3-12-160-NI

Beugelgreep roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 425.3-12-160-NI
Rubix:A0800100
Fabrikant:GN 425.3-12-160-NI
EAN:4045525248649
ELESA+GANTER BEUGELGREEP AANLASUITVOERING GN 425.3-12-160-NI
Technische samenvatting
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP AANLASUITVOERING GN 425.3-12-160-NI


Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht206 g
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter12 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,48 excl. BTW
/ stuk
17,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (6)