KIPP STERKNOP RVS M8X40 D6336 BINNENDR. K0150.540082
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 roestvrij staal, vorm E
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0150.540082
Rubix:37111622
EAN:4059245042708



Productdetails : KIPP STERKNOP RVS M8X40 D6336 BINNENDR. K0150.540082
Materiaal: roestvrij staal 1.4308. Uitvoering: geslepen en gepolijst. Op aanvraag: stervormige handgrepen van roestvrij staal met buitendraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 96 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,26 excl. BTW
/ stuk
€ 23,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden