ELESA+GANTER BEUGELGREEP AANLASUITVOERING GN 425.3-20-200-NI
Beugelgreep roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425.3-20-200-NI
Rubix:A0799588
Fabrikant:GN 425.3-20-200-NI
EAN:4045525811898



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP AANLASUITVOERING GN 425.3-20-200-NI
Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 715 g |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,47 excl. BTW
/ stuk
€ 44,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen