KIPP BEUGELGREEP GEBOGEN ALUMINIUM 200MM M8 K0229.20016
Beugelgrepen, gebogen
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0229.20016
Rubix:A0636524
EAN:4059245126958



Productdetails : KIPP BEUGELGREEP GEBOGEN ALUMINIUM 200MM M8 K0229.20016
Materiaal: rond aluminium EN AW-6060. Uitvoering: geslepen, glasgestraald en matglanzend zwart geanodiseerd. Bestelvoorbeeld: K0229.20016 Opmerking: Afsluitplaten zijn niet bij de levering inbegrepen. Montage: vanaf de achterkant. Op aanvraag: willekeurige handgreep lengtes.
06945-20016 Handgreep voor commandobehuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 257 g |
| Lengte | 216 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,30 excl. BTW
/ stuk
€ 79,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen