Referenties
Elesa+Ganter:GN 427.5-12-235
Rubix:A0799261
Fabrikant:GN 427.5-12-235
EAN:4045525600775





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 427.5-12-235
Beugelgrepen GN 427.5 worden vervaardigd uit getrokken profielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geproduceerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Lengte | 235 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,99 excl. BTW
/ stuk
€ 35,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen