Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-63-M12-D
Rubix:A0580894
Fabrikant:DIN 6336-KT-63-M12-D
EAN:4045525335301





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KT-63-M12-D
Stergrepen DIN 6336 met boring H7 zijn leverbaar volgens de normen GN 6336.1 en GN 6336.2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,05 excl. BTW
/ stuk
€ 8,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
