Referenties
Elesa+Ganter:GN 225-22-SW
Rubix:A0799540
Fabrikant:GN 225-22-SW
EAN:4045525508330





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 225-22-SW
Beugelgrepen GN 225 onderscheiden zich door hun vorm, bevestigingsschroefdraad en materiaal door een hoge stabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 388 g |
| Lengte | 125 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,28 excl. BTW
/ stuk
€ 26,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen