FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-46-400/440-S 562630

Bevestiging EAPR-S1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAPR-S1-S-46-400/440-S
Rubix:05116168
Fabrikant:562630
EAN:4052568099473
FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-46-400/440-S 562630
Technische samenvatting
Typesensorstrip eapr
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SENSORRAIL EAPR-S1-S-46-400/440-S 562630


sensorstrip EAPR-S1-S-46-400/440-S Grootte=46, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=115 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht213 g
Typesensorstrip eapr
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,40 excl. BTW
/ stuk
68,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen