Referenties
Dichtomatik:US 12,70 18,00 1,50 S304 NB7034
Rubix:04116695
Fabrikant:67175191

Documenten
Productdetails : USIT-RING 12,7X18X1,5 NBR70/SS
Sterke punten
•Bescherming tegen vuil van buitenaf, voorkomt mediakleuring, geen drukverlies
Afdichtingseffect door compressie van de elastomeerlip
Afdichtingseffect door compressie van de elastomeerlip
Toepassingen
Machinebouw; Tank- en apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,7 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
