Borgmoer AKN from MECALINE HM70T-AKN, Binnendraad: Tr 350x5 | Nominale diameter (metriek): 350 mm

BEVESTIGINGSMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:HM70T-AKN
Rubix:03431762
Fabrikant:890727
EAN:4055953074857
AKN HM 70 T BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)350 mm
Binnendraadtr 350x5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN HM 70 T BORGMOER


Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Verwijderingsmoer met trapeziumschroefdraad, versterkte uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)350 mm
Binnendraadtr 350x5
Spoed schroefdraad5 mm
Buitendiameter430 mm
Diameter op platte delen400 mm
Gewicht15,4 kg
€ 1.632,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.974,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen