Borgmoer AKN from MECALINE ZMA30/52-AKN, Binnendraad: M 30x1,5 | Nominale diameter (metriek): 30 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZMA30/52-AKN
Rubix:A0203522
Fabrikant:891388
EAN:4055953381603
AKN ZMA 30/52 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)30 mm
Binnendraadm 30x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZMA 30/52 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)30 mm
Binnendraadm 30x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter op platte delen52 mm
Gewicht0,22 kg
€ 85,54 excl. BTW
/ stuk
€ 103,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen