Referenties
REMA:3368002
Rubix:21015070
EAN:8717365015960

Productdetails : REMA KLEM CSV-2.0 TON 75-190
Balkenklem uitgevoerd met spindel voor snelle en eenvoudige montage aan een balk. Rema CSV klemmen zijn ook leverbaar zonder hijsoog (zie type CSVW). Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL. Elke klem is 2 x WLL proefgetest.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Bekkenopening | 190 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 314,57 excl. BTW
/ stuk
€ 380,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
