COROMANT ADAPT BIG-PLUS CAT-V -COROCHUCK 930-VB40-HD-25-101
BIG-PLUS CAT-V naar CoroChuck™ 930
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:930-VB40-HD-25-101
Rubix:A0432597
Fabrikant:6532910




Technische samenvatting
| Type opzetstuk | big-plus cat-v naar corochuck™ 930 |
|---|---|
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 101 mm |
| Klemdiameter | 25 mm |
Productdetails : COROMANT ADAPT BIG-PLUS CAT-V -COROCHUCK 930-VB40-HD-25-101
BIG-PLUS CAT-V naar CoroChuck® 930
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type opzetstuk | big-plus cat-v naar corochuck™ 930 |
| Lengte zonder uitrustingsstuk | 101 mm |
| Klemdiameter | 25 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type | heavy duty (hd) |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 823,05 excl. BTW
/ stuk
€ 995,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen