COROMANT ADAPTER BIG-PLUS ISO-COROCHUCK 930-IB50-HD-20-083

BIG-PLUS ISO naar CoroChuck™ 930

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:930-IB50-HD-20-083
Rubix:A0432615
Fabrikant:6532905
EAN:26532905
COROMANT ADAPTER BIG-PLUS ISO-COROCHUCK 930-IB50-HD-20-083

Technische samenvatting

Type opzetstukbig-plus iso naar corochuck™ 930
Lengte zonder uitrustingsstuk83 mm
Klemdiameter20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER BIG-PLUS ISO-COROCHUCK 930-IB50-HD-20-083


BIG-PLUS ISO naar CoroChuck® 930

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type opzetstukbig-plus iso naar corochuck™ 930
Lengte zonder uitrustingsstuk83 mm
Klemdiameter20 mm
Typehd (heavy duty high precision)
Interne koelingja
902,10 excl. BTW
/ stuk
1.091,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen