EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BILLY META HG S3 XD MT 42
BILLY META HG S3 XD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:BILLY META HG S3 XD-42
Rubix:A0935022
Fabrikant:MM34686842
EAN:8715316163760

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BILLY META HG S3 XD MT 42
The ultimate foot protection worker's choice. De BILLY-META biedt maximale bescherming wanneer je werk om extra zekerheid vraagt. De stevige wreefkap beschermt de volledige bovenkant van je voet, terwijl de Hydro-Tec® antibacteriële voering vocht snel afvoert en je voeten droog en fris houdt. Een hoog, betrouwbaar en oerdegelijk model voor veeleisend werk.
Bijzonderheden
Stevige wreefkap voor extra bescherming bovenop de voet.
Hoog model voor meer enkelondersteuning.
Hydro-Tec® antibacteriële voering houdt voeten droog en fris.
Robuuste antislipzool voor stabiele grip op diverse ondergronden.
Uitstekende schokabsorptie voor lange werkdagen.
Duurzame constructie met slijtvaste materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,38 excl. BTW
/ paar
€ 140,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
42