BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 350X38X2.00X10 3809-350-38-2.00-10
Bimetaal machinezaagblad Sandflex 3809
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3809-350-38-2.00-10
Rubix:10060717
EAN:7311518113865

Documenten
Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 350X38X2.00X10 3809-350-38-2.00-10
Geschikt voor alle materialen. Sandflex is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad. Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant. Sandflex zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 204 g |
| Afstand tussen de gaten | 350 mm |
| Hoogte | 38 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
| Aantal tanden per inch | 10 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,75 excl. BTW
/ stuk
€ 34,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
