Referenties
Facom:U.306PB
Rubix:10102068
EAN:3148519884579




Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 7 mm |
| Uitwendige capaciteit | 140 mm |
Productdetails : FACOM TREKKERSET U.306PB
De FACOM U.306PB binnen- en buitentrekker is een veelzijdig gereedschap dat is ontworpen om het veilig demonteren van mechanische onderdelen, zoals lagers, te vergemakkelijken. Dankzij de modulaire opbouw kan hij zowel als binnen- of buitentrekker worden gebruikt, met twee of drie bekken, afhankelijk van de toepassing.
Kenmerken:
Deze trekker biedt maximale flexibiliteit door zijn twee configuraties: binnen of buiten. Hij kan worden opgebouwd met twee of drie bekken, waardoor altijd een optimale grip mogelijk is, afhankelijk van de beschikbare ruimte en het type lager dat verwijderd moet worden. Het wisselen van configuratie verloopt eenvoudig en bespaart kostbare tijd bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Het zelfklemmende en zelfcentrerende systeem garandeert een nauwkeurige positionering van de trekker, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Krachtige veren vergemakkelijken het spreiden van de bekken, terwijl een terugtrekveer het gereedschap stabiel op zijn plaats houdt. Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen zijn de bekken vergrendeld met een stelknop, en de centrale schroef is voorzien van een breekkop die het risico op overbelasting beperkt.
Specificaties:
• Spancapaciteit binnen: 23 – 130 mm
• Spancapaciteit buiten: 7 – 140 mm
• Spandiepte binnen: 140 mm
• Spandiepte buiten: 147 mm
• Gewicht: 2 kg
• Diameter centrale schroef: 18 mm
• Configuratie: 2 of 3 verwisselbare bekken
• Geleverd met 1 set van 3 interne bekken en 1 set van 3 externe bekken
Merkinformatie:
FACOM werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk voor professioneel gereedschap, dat bekendstaat om de kwaliteit, robuustheid en precisie van zijn producten. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 10.000 referenties voor de auto-industrie, luchtvaart, industrie en onderhoud. FACOM streeft naar voortdurende innovatie om te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende professionele gebruikers.
Kenmerken:
Deze trekker biedt maximale flexibiliteit door zijn twee configuraties: binnen of buiten. Hij kan worden opgebouwd met twee of drie bekken, waardoor altijd een optimale grip mogelijk is, afhankelijk van de beschikbare ruimte en het type lager dat verwijderd moet worden. Het wisselen van configuratie verloopt eenvoudig en bespaart kostbare tijd bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. Het zelfklemmende en zelfcentrerende systeem garandeert een nauwkeurige positionering van de trekker, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Krachtige veren vergemakkelijken het spreiden van de bekken, terwijl een terugtrekveer het gereedschap stabiel op zijn plaats houdt. Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen zijn de bekken vergrendeld met een stelknop, en de centrale schroef is voorzien van een breekkop die het risico op overbelasting beperkt.
Specificaties:
• Spancapaciteit binnen: 23 – 130 mm
• Spancapaciteit buiten: 7 – 140 mm
• Spandiepte binnen: 140 mm
• Spandiepte buiten: 147 mm
• Gewicht: 2 kg
• Diameter centrale schroef: 18 mm
• Configuratie: 2 of 3 verwisselbare bekken
• Geleverd met 1 set van 3 interne bekken en 1 set van 3 externe bekken
Merkinformatie:
FACOM werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk voor professioneel gereedschap, dat bekendstaat om de kwaliteit, robuustheid en precisie van zijn producten. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 10.000 referenties voor de auto-industrie, luchtvaart, industrie en onderhoud. FACOM streeft naar voortdurende innovatie om te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende professionele gebruikers.
Sterke punten
• Dubbel gebruik: binnen of buiten, afhankelijk van de toepassing
• Eenvoudige ombouw tussen 2 en 3 bekken zonder extra gereedschap
• Zelfklemmend en zelfcentrerend voor snelle en nauwkeurige positionering
• Veilige vergrendeling van de bekken via een stelknop, voorkomt wegglijden
• Centrale schroef met breekkop voor extra bescherming tegen overbelasting
• Krachtige veren voor snelle montage en stabiele fixatie
• Grote spanwijdte, geschikt voor diverse lagerafmetingen
• Eenvoudige ombouw tussen 2 en 3 bekken zonder extra gereedschap
• Zelfklemmend en zelfcentrerend voor snelle en nauwkeurige positionering
• Veilige vergrendeling van de bekken via een stelknop, voorkomt wegglijden
• Centrale schroef met breekkop voor extra bescherming tegen overbelasting
• Krachtige veren voor snelle montage en stabiele fixatie
• Grote spanwijdte, geschikt voor diverse lagerafmetingen
Toepassingen
De FACOM U.306PB trekker wordt aanbevolen voor onderhoudswerkzaamheden in de auto-industrie, huishoudtoestellen, industriële mechanica en de onderhoudssector. Hij is ideaal voor het demonteren van lagers, poelies of ringen, zowel in interne als externe configuratie. Dankzij de variabele capaciteit en eenvoudige ombouw is dit gereedschap geschikt voor zowel werkplaatsen als onderhoudsdiensten in fabrieken. De U.306PB kan in alle situaties worden gebruikt waarin mechanische onderdelen die door een perspassing zijn bevestigd, veilig en zonder schade moeten worden verwijderd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 7 mm |
| Uitwendige capaciteit | 140 mm |
| Diepte | 147 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,00 excl. BTW
/ stuk
€ 242,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden