Referenties
Pferd Tools:IBU 2080/M6 ST 0,20
Rubix:23088389
Fabrikant:43679071
EAN:4007220660621




Productdetails : PFERD BINNENBORSTELS IBU 2080 STD. M6
De Pferd Tools IBU binnenborstel met staaldraad is ontworpen voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, hulzen en cilindrische componenten. Dankzij de robuuste constructie en de stalen borsteldraden levert dit product duurzame prestaties, zelfs onder zware belasting.
Kenmerken:
Deze binnenborstel is ontwikkeld voor een nauwkeurige en gelijkmatige reiniging van interne oppervlakken en complexe mechanische onderdelen. De stalen draden met een diameter van 0,2 mm zorgen voor een fijne en gecontroleerde borstelwerking, zonder vervorming van het oppervlak. De M6-schroefdraad zorgt voor een veilige bevestiging op roterend gereedschap, terwijl de geïntegreerde gladde schacht van 6 mm het gebruik in boorkoppen en spantangen vergemakkelijkt. Het gebruikte staaldraad staat bekend om zijn hoge trek- en torsieweerstand, wat de levensduur aanzienlijk verlengt, zelfs bij intensief gebruik. De borstel is bestand tegen temperaturen tot 300 °C, waardoor deze geschikt is voor uiteenlopende materialen.
Specificaties:
• Pferd Tools-referentie: 43679071
• Buitendiameter borstel: 20 mm
• Totale lengte: 120 mm
• Lengte borstelgedeelte: 80 mm
• Schroefdraad: M6 (mannelijk)
• Draaddiameter: 0,2 mm
• Borstelmateriaal: staal
• Geïntegreerde gladde schacht: 6 mm
• Maximale gebruikstemperatuur: 300 °C
• Maximaal toerental: 1000 min⁻¹ (omw/min)
• Compatibele gereedschappen: boormachine, machine met flexibele aandrijving, handmatig gebruik
• Toepassingsgebied: reinigen, ontbramen, ontroesten, verwijderen van oxidatie- en laklagen
Kenmerken:
Deze binnenborstel is ontwikkeld voor een nauwkeurige en gelijkmatige reiniging van interne oppervlakken en complexe mechanische onderdelen. De stalen draden met een diameter van 0,2 mm zorgen voor een fijne en gecontroleerde borstelwerking, zonder vervorming van het oppervlak. De M6-schroefdraad zorgt voor een veilige bevestiging op roterend gereedschap, terwijl de geïntegreerde gladde schacht van 6 mm het gebruik in boorkoppen en spantangen vergemakkelijkt. Het gebruikte staaldraad staat bekend om zijn hoge trek- en torsieweerstand, wat de levensduur aanzienlijk verlengt, zelfs bij intensief gebruik. De borstel is bestand tegen temperaturen tot 300 °C, waardoor deze geschikt is voor uiteenlopende materialen.
Specificaties:
• Pferd Tools-referentie: 43679071
• Buitendiameter borstel: 20 mm
• Totale lengte: 120 mm
• Lengte borstelgedeelte: 80 mm
• Schroefdraad: M6 (mannelijk)
• Draaddiameter: 0,2 mm
• Borstelmateriaal: staal
• Geïntegreerde gladde schacht: 6 mm
• Maximale gebruikstemperatuur: 300 °C
• Maximaal toerental: 1000 min⁻¹ (omw/min)
• Compatibele gereedschappen: boormachine, machine met flexibele aandrijving, handmatig gebruik
• Toepassingsgebied: reinigen, ontbramen, ontroesten, verwijderen van oxidatie- en laklagen
Sterke punten
• Veelzijdige montage: de 6 mm gladde schacht past rechtstreeks in boorkoppen; de M6-schroefdraad is geschikt voor montage op schroefdraadhouders
• Precieze oppervlaktebewerking: ideaal voor een homogeen resultaat zonder het basismateriaal te beschadigen
• Hoge hittebestendigheid: effectief tot 300 °C, geschikt voor veeleisende werkomgevingen
• Breed inzetbaar: compatibel met diverse materialen en draagbare machines
• Precieze oppervlaktebewerking: ideaal voor een homogeen resultaat zonder het basismateriaal te beschadigen
• Hoge hittebestendigheid: effectief tot 300 °C, geschikt voor veeleisende werkomgevingen
• Breed inzetbaar: compatibel met diverse materialen en draagbare machines
Toepassingen
De IBU binnenborstel is ideaal voor nauwkeurige reinigings- en ontbraamwerkzaamheden in mechanische, industriële en ambachtelijke sectoren. Deze is geschikt voor gietijzer, staal, gietstaal, hard staal (> 54 HRC), staal tot 1.200 N/mm², thermohardende en thermoplastische kunststoffen en hout. De borstel kan worden gebruikt met boormachines en machines met flexibele aandrijving, maar ook handmatig voor fijn nabewerkingswerk. Om een optimale veiligheid en duurzaamheid te garanderen wordt aanbevolen de borstel rechtsdraaiend te gebruiken en de voorgeschreven toerentallen te respecteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,65 excl. BTW
/ stuk
€ 6,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
