Referenties
Pferd Tools:IBU 1080/M6 ST 0,15
Rubix:23088383
Fabrikant:43679011
EAN:4007220659571




Documenten
Productdetails : PFERD BINNENBORSTELS IBU 1080 STD. M6
Deze ongetordeerde binnenborstel met schroefdraad van Pferd Tools combineert een bevestiging via M6-schroefdraad met een schacht van 6 mm voor een verhoogde gebruiksflexibiliteit. De robuuste constructie met speciale staaldraad garandeert een lange levensduur.
Kenmerken:
Deze binnenborstel van Pferd Tools is voorzien van een beleg in gegolfde staaldraad, gemonteerd op een schroefdraadhouder. Het belegmateriaal bestaat uit een speciale draad met een hoge treksterkte en een uitstekende weerstand tegen buigvermoeiing. De geïntegreerde constructie omvat zowel een M6-schroefdraad als een schacht van 6 mm, wat de montage in spantangen en boorkoppen vergemakkelijkt. Gebruik met rechtsdraaiende rotatie maakt het mogelijk om binnenwanden efficiënt te bewerken en draagt bij aan een lage slijtage van het beleg. Dit type borstel maakt het mogelijk fijne oppervlakken te verkrijgen zonder de geometrie van de onderdelen aan te tasten.
Specificaties:
• Pferd Tools-referentie: 43679011
• Buitendiameter: 10,0 mm
• Borstellengte: 80,0 mm
• Totale lengte: 120,0 mm
• Draaddiameter: 0,15 mm
• Schachtdiameter: 6,0 mm
• Schroefdraad: M6
• Belegmateriaal: staaldraad (ST)
• Maximale rotatiesnelheid: 1.000 t/min
• Temperatuurbestendigheid: tot 300 °C
• Compatibele materialen: staal tot 1.200 N/mm² en gietstaal, gietijzer en staal met een hardheid tot 54 HRC
Kenmerken:
Deze binnenborstel van Pferd Tools is voorzien van een beleg in gegolfde staaldraad, gemonteerd op een schroefdraadhouder. Het belegmateriaal bestaat uit een speciale draad met een hoge treksterkte en een uitstekende weerstand tegen buigvermoeiing. De geïntegreerde constructie omvat zowel een M6-schroefdraad als een schacht van 6 mm, wat de montage in spantangen en boorkoppen vergemakkelijkt. Gebruik met rechtsdraaiende rotatie maakt het mogelijk om binnenwanden efficiënt te bewerken en draagt bij aan een lage slijtage van het beleg. Dit type borstel maakt het mogelijk fijne oppervlakken te verkrijgen zonder de geometrie van de onderdelen aan te tasten.
Specificaties:
• Pferd Tools-referentie: 43679011
• Buitendiameter: 10,0 mm
• Borstellengte: 80,0 mm
• Totale lengte: 120,0 mm
• Draaddiameter: 0,15 mm
• Schachtdiameter: 6,0 mm
• Schroefdraad: M6
• Belegmateriaal: staaldraad (ST)
• Maximale rotatiesnelheid: 1.000 t/min
• Temperatuurbestendigheid: tot 300 °C
• Compatibele materialen: staal tot 1.200 N/mm² en gietstaal, gietijzer en staal met een hardheid tot 54 HRC
Sterke punten
• Lange levensduur dankzij speciale, slijtvaste staaldraad van Pferd Tools
• Flexibele montage dankzij combinatie van M6-schroefdraad en cilindrische schacht van 6 mm
• Constante afwerkingskwaliteit voor gladde en nauwkeurige oppervlakken
• Flexibele montage dankzij combinatie van M6-schroefdraad en cilindrische schacht van 6 mm
• Constante afwerkingskwaliteit voor gladde en nauwkeurige oppervlakken
Toepassingen
De 43679011 binnenborstel wordt voornamelijk gebruikt voor onderhouds- en oppervlaktevoorbereidingswerkzaamheden. Het formaat is geschikt voor het reinigen en ontbramen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Technici gebruiken deze borstel handmatig of met een boormachine voor ontroesten, verfverwijdering en het verwijderen van oxidatielagen op diverse materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen