Referenties
Pferd Tools:IBU 44100/1/2 BSW ST 0,30
Rubix:23088396
Fabrikant:43679141
EAN:4007220749524




Productdetails : PFERD BINNENBORSTEL IBU 44100 STD. 0,30 1/2 BSW
Speciaal geschikt voor het ontbramen en reinigen van buizen, schroefdraden, moffen en cilinders. Als aanvulling op de schroefdraad zijn binnenborstels tot 20 mm voorzien van een stiftgedeelte, waardoor het mogelijk is deze in een 6 mm spantang in te spannen. Binnenborstels met 3/8-schroefdraad zijn aanvullend met een stiftgedeelte van 10 mm uitgerust. Geschikt voor het gebruik met lage toerentallen tot 1.000 min-1.
Brush Ibu 44100/1/2 Bsw St 0,30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 91,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen