PFERD BINNENBORSTEL IBU 15100 INOX 0,15

IBU 15100 MES-binnenborstel 0,15

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:IBU 15100 INOX 0,15
Rubix:23088362
Fabrikant:43679243
EAN:4007220749128
PFERD BINNENBORSTEL IBU 15100 INOX 0,15

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : PFERD BINNENBORSTEL IBU 15100 INOX 0,15


De IBU 15 × 100 INOX 0,15 binnenborstel van Pferd Tools is bestemd voor manuele afwerkingswerkzaamheden en combineert compactheid met corrosiebestendige edelstaaldraad. Deze borstel is geschikt voor reinigings- en ontbraamwerkzaamheden in boringen, groeven en gaten.

Kenmerken:
Deze binnenborstel met oog is geschikt voor manuele reiniging, ontbramen en oppervlaktevoorbereiding. De cilindrische vorm maakt het mogelijk interne oppervlakken van buizen, geboorde gaten en spiebanen te bereiken. De draad in edelstaal van kwaliteit V2A biedt een zeer goede corrosiebestendigheid en is compatibel met roestvast staal zoals V4A. Het beleg is bestand tegen hoge temperaturen en behoudt de corrosiewerende eigenschappen, zelfs na koudvervorming. De blauwe kleurcodering maakt de edelstaal-uitvoering binnen de serie duidelijk herkenbaar.

Specificaties:
• Buitendiameter: 15 mm
• Werklengte: 100 mm
• Totale lengte: 300 mm
• Draaddiameter: 0,15 mm
• Belegmateriaal: edelstaaldraad 1.4310 / 1.4301 (V2A)
• Maximale gebruikstemperatuur: 450 °C
• Aandrijving: manueel gebruik
• Productreferentie: 43679243

Sterke punten

• Corrosiebestendig, geschikt voor toepassingen op edelstaal en non-ferrolegeringen
• Temperatuurbestendig tot 450 °C, inzetbaar in thermisch belastende omgevingen
• Nauwkeurige afwerking dankzij fijne draaddiameter van 0,15 mm

Toepassingen

De Pferd Tools 43679243 binnenborstel wordt gebruikt voor reinigen, ontbramen, ontroesten, verfverwijdering, het verwijderen van aanloopkleuren en oxidatielagen, evenals voor het opruwen van oppervlakken. Deze wordt toegepast bij de bewerking van aluminium, brons, non-ferrometalen, kobaltlegeringen, nikkellegeringen zoals Inconel en Hastelloy, superlegeringen op basis van nikkel of titanium, titanium en edelstaal. Het manuele gebruik maakt deze borstel geschikt voor onderhoudswerkplaatsen, mechanische productie en metaalverwerking bij toepassingen in boringen, gaten en technische uitsparingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte300 mm
Aangepaste tariefcode96039099
€ 6,73 excl. BTW
/ stuk
€ 8,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden