Insert lager Timken UK218, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 63 mm
Binnenring kogelager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:UK218
Rubix:A0378649
EAN:0013992169518



Documenten
Productdetails : TIMKEN UK 218 INSERT
Sterke punten
•De adaptervergrendelingsfunctie wordt gebruikt in toepassingen waarbij de lagers worden blootgesteld aan overmatige trillingen en stoten
Adaptervergrendeling resulteert in hoge concentriciteit
Adaptervergrendeling voorkomt fretting-corrosie onder ongunstige omstandigheden
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnerring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de land-riding gebonden nitrilafdichting helpt te beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en behoudt smeermiddel onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen linger biedt extra bescherming tegen verontreiniging
De UK-serie heeft super afgewerkte loopbanen, grade-10 kogels voor soepel lopen en lage geluidsniveaus
UK-serie brede binnen- en buitendiameters van het sferische binnenoppervlak bij uitlijningsfouten
Adaptervergrendeling resulteert in hoge concentriciteit
Adaptervergrendeling voorkomt fretting-corrosie onder ongunstige omstandigheden
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnerring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de land-riding gebonden nitrilafdichting helpt te beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en behoudt smeermiddel onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen linger biedt extra bescherming tegen verontreiniging
De UK-serie heeft super afgewerkte loopbanen, grade-10 kogels voor soepel lopen en lage geluidsniveaus
UK-serie brede binnen- en buitendiameters van het sferische binnenoppervlak bij uitlijningsfouten
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96100 N |
| Gewicht | 3,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,43 excl. BTW
/ stuk
€ 417,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen