Insert lager Timken UK208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 34 mm

Binnenring kogelager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UK208
Rubix:A0378659
EAN:0013992168764
TIMKEN UK 208 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UK 208 INSERT KOGELLAGER


Sterke punten

•De adaptervergrendelingsfunctie wordt gebruikt in toepassingen waarbij de lagers worden blootgesteld aan overmatige trillingen en stoten
Adaptervergrendeling resulteert in hoge concentriciteit
Adaptervergrendeling voorkomt fretting-corrosie onder ongunstige omstandigheden
Lager voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnerring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de land-riding gebonden nitrilafdichting helpt te beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en behoudt smeermiddel onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen linger biedt extra bescherming tegen verontreiniging
De UK-serie heeft super afgewerkte loopbanen, grade-10 kogels voor soepel lopen en lage geluidsniveaus
UK-serie brede binnen- en buitendiameters van het sferische binnenoppervlak bij uitlijningsfouten

Toepassingen

Industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte34 mm
Type lagerspelingc3
Materiaallagerstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Gewicht0,6 kg
€ 47,40 excl. BTW
/ stuk
€ 57,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden